ローレットナットミニパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16個) 注文コード 14192100 品番 NSD4MRPS
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。
先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。
胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。

トラスコ品番809-4811 全長(mm)11.5 下穴径(Φmm)6.1 カシメ板厚(mm)0.5〜2.5 適合ねじM4×0.7 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする