OGL10X125 オーバルグリップレバー Elesa 14192127

オーバルグリップレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M10×1.50
内容量1個注文コード14192127品番OGL10X125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。

トラスコ品番105-6026材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチールねじ長さ(mm)25グリップ径(Φmm)34ねじ寸法M10×1.50レバー長さ(mm)125耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする