曜日別特売
PE1HC エスロンパッキン 10Kタイプ エスロン 14192170

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロンパッキン 10Kタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード14192170品番PE1HC
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。

用途
化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番322-8070材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3呼び径(B)4呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19外径(mm)208内径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする