電動消しゴム 電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14192231 品番RBE-400
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

携帯に便利な電池式です。
軽量タイプです。

用途製図・デザイン図面修正用 付属品替えゴム4種類各5個、替えゴムホルダー2個、単4乾電池2本 トラスコ品番818-4512 材質ABS樹脂 タイプ電池式 奥行(mm)25 縦(mm)30 横(mm)140 色(本体)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする