有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14192240 品番50GXB-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。
発煙も少なく、ほとんど無臭です。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。
電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。

用途電気配線へのはんだ付けに。 トラスコ品番116-6573 材質合金組成:すず含有率50%、鉛50% 規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応 融点(℃)183〜215 線径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする