山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14192285
品番
S-109S050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
付属品
電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし)
トラスコ品番
353-2372
セット内容
ファンモータ:109S050、プラグコード:489-016-L10
材質
フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
角:80
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
0.63/0.76
定格電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧レベル(dB(A))(50/60)
30/33
静圧(Pa)
27.5(50Hz)、38.3(60Hz)
期待寿命(時間)
25000