※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却ACファンSan Ace(交流電源用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14192301 品番 S-109S075UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
付属品電源供給用プラグコード(□60mmファンはリード線仕様のため付属なし) トラスコ品番353-2399 セット内容ファンモータ:109S075UL、プラグコード:489-037-L10 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) 厚さ(mm)38 寸法(mm)角:120 風量(m3/min)50Hz/60Hz2.5/2.9 定格電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧レベル(dB(A))(50/60)42/45 静圧(Pa)57.9(50Hz)、68.7(60Hz) 期待寿命(時間)25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする