十川産業
十川産業の ホース
十川産業の ブレードホース
MEGAサンブレーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14192477
品番
SB-6-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
トラスコ品番
418-6443
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色
クリア
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
11
使用流体
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
許容曲げ半径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応