※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBA-305-E 黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機) 14192511 SBA-305-E 黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機) 14192511

黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14192511 品番 SBA-305-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

広範囲の業界で使用されています。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 トラスコ品番437-4614 材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ 全長(mm)5 タイプメス-メス 対辺(mm)5.5 ねじ径M3 ねじ長さ(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする