※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の ワッシャー・スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の その他スペーサー
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14192538
品番
SBA-315-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
広範囲の業界で使用されています。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
437-4657
材質
黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
全長(mm)
15
タイプ
メス-メス
対辺(mm)
5.5
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応