ジェフコム電材 くるくるソフトモール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14192626 品番SFM-910XBN
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

床用ケーブル保護収納システムです。

用途床用ケーブル保護 トラスコ品番112-2586 材質PVC 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ブラウン 長さ(m)1 内寸(mm)9×4.5 適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする