LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 南京錠・鍵
LAMP(スガツネ工業)の 南京錠
シリンダー錠(板金扉用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14193071
品番
SN-711-8-D
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。
解錠時に鍵は抜けません。
用途
板金扉用。
自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。
トラスコ品番
355-9220
材質
本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂
シリンダー径(Φmm)
19・22
取付板厚(mm)
0.1〜9.0
キー番号
同番
RoHS指令(10物質対応)
対応