大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14193089
品番
SP-250X2.0X32X6
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途
ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。
トラスコ品番
274-2268
材質
高速度鋼
ピッチ(mm)
6
刃厚(mm)
2
ピンホール(mm)
(芯間×径×個数)50×9×2
外径(mm)
250
内径(mm)
32
適合メーカー
ハイコーキ(旧日立)・高速電機用