スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14193098
品番
STAC33
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途
各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。
トラスコ品番
291-5481
材質
柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)
108
タイプ
コンパクト型
毛丈(mm)
23
毛材
有機導電性ゴールド繊維
毛幅(mm)
7
表面抵抗値(Ω)
10[[の2乗]](Ω/□)
ブラシ長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.07