※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP-850P ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 14193141 STP-850P ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 14193141 STP-850P ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 14193141

ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(18本) 注文コード14193141 品番STP-850P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途
適合材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5339 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 全長(mm)50 下穴径(Φmm)7.5 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)35 最大引張荷重(kN)7 取付け物厚(mm)1〜5 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする