※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14193150
品番
STY3-PF SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番
857-8102
材質
ステンレス(SUS304)
取り付け形状
おねじ取付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
7.5
使用流体
空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)
10
相手側取付サイズ
R3/8