近正
近正の 鋏
近正の 剪定鋏
芽切鋏ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14193168
品番
T-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
奥まった所へ届くロング刃タイプです。
用途
果実の摘果に。
果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
トラスコ品番
409-4875
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング
全長(mm)
195
刃長(mm)
55