※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスロン
エスロンの 継手・パイプ
エスロンの 継手
エスロンの 塩ビ継手
エスロン TS継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14193281
品番
TSVS20N
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
その他
JISB0203 準許
トラスコ品番
494-9013
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法L(mm)
64
呼び径
【塩ビ管】20
ねじ
R3/4
寸法D(mm)
33
材質(ねじ部)
樹脂
ねじ規格
R3/4ネジ(テーパーオネジ)
注意
※換気にご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材