ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨て式ポリエチレン手袋(200枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
14193335
品番
VERTE-504-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
異物混入対策のブルーカラーです。
極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
388-8886
材質
低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.022
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品