ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨てポリエチレン手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14193351
品番
VERTE-510N-S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
内エンボス加工で着脱が容易です。
トラスコ品番
811-1146
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.027
色
クリア
サイズ
S
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
28
粉有無
なし
食品衛生法
適合品