ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨てポリエチレン手袋(200枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14193405
品番
VERTE-575-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
388-8983
材質
低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.026
色
クリア
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
30
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品