使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 14193430 品番 VERTE-781-N-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素手感覚で作業ができる薄手タイプです。
伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。

用途
食品加工。
飲食業。
機械組立。
実験。
トラスコ品番811-1241 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズLL 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする