キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14193448
品番
WE100K
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
396-0391
適合機種
WR1000
セット内容
詰替用リボンのみ
タイプ
Grand詰替用リボン
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
文字色
黒
入数(個)
10