キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14193457
品番
WE100KC
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
396-0404
適合機種
WR1000
セット内容
詰替用カートリッジ・リボン
タイプ
Grand詰替用リボンカートリッジ
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
文字色
黒