WE-16L e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付 つくし工房 14193466 WE-16L e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付 つくし工房 14193466 WE-16L e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付 つくし工房 14193466 WE-16L e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付 つくし工房 14193466 WE-16L e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付 つくし工房 14193466 WE-16L e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付 つくし工房 14193466

e(イー)腕章(ゴムバンド付) ゴムバンド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14193466 品番WE-16L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣の種類を問わずに簡単に調整や着脱ができます。
裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけで腕にピッタリとフィットしますので突起物に引っかける心配もほとんどありません。
表示部分を最小限にすることで腕回りの全体を覆わず、装着時のゴワつきやムレを軽減します。
品番末尾Sがショートゴムバンド付き、末尾Lがロングゴムバンド付きです。
今までにない斬新なデザインです。

用途役職や会社名の表示に。 トラスコ品番855-3163 材質ビニール、ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 縦(mm)75 横(mm)145 表示内容職長 適合腕周(cm)30〜45
注意
※e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする