エンジニア
エンジニアの 静電気対策用品
エンジニアの 静電気対策マット・シート類
エンジニアの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
導電性バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
14193597
品番
ZC-81
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
用途
プリント基板や電子部品の運搬・保管。
トラスコ品番
400-2300
材質
特殊ポリエチレン(カーボン入)
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)
RoHS指令(10物質対応)
対応