※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14193640 品番 ZRJ-T-80
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。
ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途ポンプ配管の振動吸収に。 トラスコ品番420-4310 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)175 呼び径(B)3 呼び径(A)80 適合流体冷温水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする