いけうち
いけうちの PCアクセサリー
いけうちの OAクリーニング用品
いけうちの エアーダスター
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14193667
品番
1/4MTFF4216010PPS+AIRGUNTD30H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
エアブローを行うハンドガンユニットです。
エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。
均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。
エア量調整機能を標準装備しています。
用途
液切り乾燥。
ゴミ吹き飛ばし。
エア冷却。
清掃。
剥離。
トラスコ品番
114-4835
材質
ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)
184
全高(mm)
161
使用空気圧力(MPa)
0.1〜0.7
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
1
空気消費量(NL/min)
約260(0.2MPa、調整弁最大時)
ノズル外径(Φmm)
42
取付口
エア:カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口
Rc1/4