HEIGI
HEIGIの 安全長靴・長靴
HEIGIの 先芯なし長靴
カバー付きショートブーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14193685
品番
CM-2911-GRY-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈の短いショートタイプです。
インソール付きです
泥や砂の侵入を防ぐカバー付タイプです。
トラスコ品番
121-3157
材質
本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル
色
ダークグレー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5〜25
総丈(cm)
23.5
足幅
EEE
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】40【UK(イギリス)】6.5【US(アメリカ)】7
靴タイプ
ブーツ