封印シール カータスロック 全転写タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード14193737 品番KE-20TA
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シールタイプの封印具です。
本体にボールペンなどで記入できます。
はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。
剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。

用途
郵便物・小包。
輸送コンテナ。
金庫。
金庫に。
電子機器などに。
トラスコ品番351-5656 幅(mm)20 ブルー 長さ(m)60 縦(mm)20 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする