曜日別特売
1120-10K-20A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K) ニチアス 14193771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-10K-20A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K) ニチアス 14193771
1120-10K-20A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K) ニチアス 14193771

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード14193771品番1120-10K-20A-3T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。
膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。
可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。
JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。

用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。トラスコ品番115-2669材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR厚さ(mm)3呼び径(B)3 / 4呼び径(A)20外径(mm)63内径(mm)28使用圧力(kPa)10
注意
※ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
※ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする