811 エアワイパー アルミ製 KOGI 14194340

 

811 エアワイパー アルミ製 KOGI 14194340
811 エアワイパー アルミ製 KOGI 14194340

エアワイパー アルミ製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番161-0262
内容量1個注文コード14194340品番811
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

水切り用ノズルです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)

用途
樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
トラスコ品番161-0262材質アルミ全長(mm)40使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)17空気消費量(NL/min)160~324口径(mm)最小:17ノズル幅(mm)Φ45外径(mm)45ノズル取付口Rc1/8
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする