812 エアワイパー アルミ製 KOGI 14194349 812 エアワイパー アルミ製 KOGI 14194349

エアワイパー アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14194349 品番 812
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

水切り用ノズルです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)

用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 トラスコ品番161-0263 材質アルミ 全長(mm)50 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.69 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)35 空気消費量(NL/min)345〜697 口径(mm)最小:35 ノズル幅(mm)Φ75 外径(mm)75 ノズル取付口Rc1/4
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする