KOGI
KOGIの エアーガン・スプレーノズル
KOGIの スプレーノズル・エアーノズル
KOGIの エアーノズル
カーテントランスベクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14194367
品番
921-6
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。
吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途
フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。
板状のものの水切り、乾燥、清掃。
コンベヤなどでのエアブロー。
加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。
トラスコ品番
161-0277
材質
アルミ
幅(mm)
153
全長(mm)
153
使用空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
ノズル長(mm)
気流幅 153
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
443〜896
ノズル取付口
NPT-1/4
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。