カートンカッター SECUMAX 145

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14194498 品番145001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

12gで非常に軽量なモデルです。
開梱時に中身を傷つけません。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。

用途
開梱作業全般に。
ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。
トラスコ品番161-2725 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼 全長(mm)118 タイプフィルム用 刃厚(mm)0.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする