防風ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14194595 品番 JW-117-BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

360°防風・撥水のネックウォーマーです。

用途一般作業やスポーツなどに。 トラスコ品番194-8538 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、フィルム:PVC ブラック サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする