※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18MINJJX030PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち 14194699 18MINJJX030PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち 14194699 18MINJJX030PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち 14194699 18MINJJX030PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち 14194699

ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14194699 品番18MINJJX030PP.FEPM.PPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ノズル内ワーラーも取外し可能です。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
洗浄:洗浄機。
散布:エッチング薬品、剥離剤。
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。
トラスコ品番198-3153 角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)3(0.2MPa時) 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする