曜日別特売
TEZD1900S25-MSBODY TA-EZドリル DIJET(ダイジェット工業) 14195146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-EZドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
切削径(Φmm)DC:18.5~19.5
DC:18.5~19.5
DC:31.5~32.5
DC:30.5~31.5
DC:29.5~30.5
DC:28.5~29.5
DC:27.5~28.5
DC:26.5~27.5
DC:26.5、26.7
DC:25.5~26.5
DC:24.5~25.5
DC:24.5、24.7
DC:23.5~24.5
DC:22.5~23.5
DC:21.5~22.5
DC:20.5~21.5
DC:19.5~20.5
DC:17.5~18.5
DC:16.5~17.5
DC:15.5~16.5
DC:14.5~15.5
DC:13.5~14.5
トラスコ品番195-3356
195-3356
195-3357
195-3355
195-3398
195-3397
195-3396
195-3395
195-3392
195-3391
195-3390
195-3389
195-3388
195-3387
195-3386
195-3385
195-3384
195-3383
195-3382
195-3381
195-3380
195-3379
195-3378
195-3377
195-3376
195-3375
195-3374
195-3373
195-3372
195-3371
195-3370
195-3369
195-3368
195-3367
195-3366
195-3365
195-3364
195-3363
195-3362
195-3361
195-3360
195-3359
195-3358
195-3354
195-3353
195-3352
195-3351
195-3350
195-3349
195-3348
195-3347
195-3346
195-3345
195-3344
195-3343
195-3342
195-3341
195-3340
内容量1本注文コード14195146品番TEZD1900S25-MSBODY
参考基準価格(税別)¥41,350販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル

用途
炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
トラスコ品番195-3356材質切削径(Φmm)DC:18.5~19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)使用可能長さ:3D寸法OAL(mm)全長:143適合インサートTEZ1860~1950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする