おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14195329
品番
HA-336-BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
空気の層で高い保温性を実現しました。
防水、撥水仕様です。
インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です。
用途
冬の一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
217-8363
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
色
ブラック迷彩
サイズ
M
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
59
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応