PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の はんだ用品
PROXXON(プロクソン)の はんだごて
PROXXON(プロクソン)の 電気式
交換ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14195365
品番
27182
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
30メートルコイル巻きです。
用途
卓上スチロールカッター用に。
トラスコ品番
207-0197
適合機種
27180
全長(m)
30
線径(Φmm)
ヒーター:0.2