アルボース オートディスペンサー消毒用AAD-SG500 ディスペンサー単体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14195381 品番37302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。
衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。
専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。
待機電力を低減できる省エネ仕様です。
フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。
アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。

用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品電池ボックス トラスコ品番206-7314 セット内容本体、電池ボックス 材質ABS樹脂・POM樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ手洗用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量0.7mL 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ボトル、薬剤、電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする