サンプラテック
サンプラテックの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
サンプラテックの スプレーボトル
分注瓶 スプレー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14195521
品番
03490
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
一押しで定量の液が出ます。
用途
適量吐出に。
トラスコ品番
365-8635
材質
ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
150
高さ(mm)
164
タイプ
スプレー式
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
43.5