※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
サンプラテックの スプレーボトル
分注瓶 スプレー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14195530
品番
03491
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
一押しで定量の液が出ます。
用途
適量吐出に。
トラスコ品番
365-8643
材質
ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
300
高さ(mm)
187
タイプ
スプレー式
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
55