サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 工業用マーカー/アートマーカー
ガルバマーカー 中字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14195566
品番
KZGK-M#27
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。
ブラシでこする必要がありません。
マーカークリーナーは不要です。
マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。
用途
溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。
仕様
水性顔料インキ
トラスコ品番
256-5317
材質
本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂
色
緑
文字サイズ
中字
適合温度(℃)
5〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マーカークリーナーは使用しないでください