ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード14195600 品番NHS600-W-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。

トラスコ品番263-7276 材質甲被:人工皮革【先芯】ワイド樹脂、靴底:EVA/合成ゴム ホワイト サイズ(cm)29 規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑 足幅EEE 動摩擦係数0.30以上 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする