ホーリック
ホーリックの AV家電
ホーリックの オーディオ
ホーリックの オーディオケーブル
アンテナケーブル 両側ネジ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14195776
品番
HAT100-334SSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
4K/8K衛星放送対応です。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。
豊富なバリエーションです。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
両端子金メッキ仕様です。
トラスコ品番
379-0421
材質
ケーブル:PVC
色
ブラック
長さ(m)
10
コネクタ形状
両側ネジ式(金メッキ仕様)
直径(mm)
6