スイッチ・コンセントプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14195819 品番 PXP-FB01-SM
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。
シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)
豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。

付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど トラスコ品番385-7124 材質AES樹脂 シルバーメタル タイプ一連 縦(mm)120 横(mm)70 取付ピッチ(mm)101
注意
※既に取り付いているスイッチ・コンセントのカバーの交換はどなたでも行えますが、新規でスイッチ・コンセントを取付ける場合は電気工事士の資格が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする