ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 足カバー/脚絆
ミドリ安全の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
アンクルバンド AB‐01 ホワイト フリー (20個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
14195898
品番
AB-01-W
参考基準価格(税別)
¥12,794
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
異物を防ぐ目的のアンクルバンドです。
トラスコ品番
513-9535
材質
ポリエステル98%、ポリウレタン2%
色
ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
14