エスジー工業
エスジー工業の 結束バンド/結束工具/固定具
エスジー工業の ケーブルタイ/結束バンド
エスジー工業の 標準タイプ
スタンダードタイ 標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14195941
品番
SG-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
国内製造品です。
屋内使用に適しています。
1度しめるとはずれません。
用途
屋内用。
トラスコ品番
379-6565
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
1.45
色
乳白
タイプ
標準
最大結束径(Φmm)
85
引張強度(N)
343
最小結束径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1度しめるとはずれません。