エスジー工業
エスジー工業の 結束バンド/結束工具/固定具
エスジー工業の ケーブルタイ/結束バンド
エスジー工業の 標準タイプ
スタンダードタイ 標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
14195950
品番
SG-H360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
国内製造品です。
屋内使用に適しています。
1度しめるとはずれません。
用途
屋内用。
トラスコ品番
379-8091
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)
364
幅(mm)
7.8
厚さ(mm)
2
色
乳白
タイプ
標準
最大結束径(Φmm)
105
引張強度(N)
666.4
最小結束径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1度しめるとはずれません。